ウィンブルドン L030 ベリー

ウィンブルドン L030 ベリー - アサヒシューズ

靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。

材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカットベリー種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33091705KF78414 22.022
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091714KF78414 22.522.5
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091723KF78414 23.023
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091748KF78414 24.024
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
33091766KF78414 25.025
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
33091739KF78414 23.523.5
5,500
取扱い終了
33091757KF78414 24.524.5
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする