ウィンブルドン L036 ブラック

ウィンブルドン L036 ブラック - アサヒシューズ

脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)ブラック足幅3E材質ポリエステル、ポリエステルスエード形状ローカット種類カジュアルスニーカー材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー甲被タイプ面ファスナータイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33091985KF79423 22.022
5,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33091994KF79423 22.522.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33092003KF79423 23.023
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33092019KF79423 23.523.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33092028KF79423 24.024
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33092037KF79423 24.524.5
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
33092046KF79423 25.025
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする