曜日別特売

PSロールポリ エンボス加工

PSロールポリ エンボス加工 - PackStyle(パックスタイル)PSロールポリ エンボス加工 - PackStyle(パックスタイル)PSロールポリ エンボス加工 - PackStyle(パックスタイル)PSロールポリ エンボス加工 - PackStyle(パックスタイル)

PackStyleオリジナルのロールポリ袋です。エンボス加工により開封性がアップしました!

形状ロール入数(枚)2800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3309218611号1巻HDPE0.00620030011号
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3309220412号1巻HDPE0.00623034012号
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3309221312号1ケース(6巻)HDPE0.00623034012号
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3309222913号1巻HDPE0.00626038013号
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3309223813号1ケース(6巻)HDPE0.00638026013号
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3309219511号1ケース(6巻)HDPE0.00620030011号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする