アタックベース
防寒ツナギ 3511-30
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
胸ファスナー付ポケット、フード取り外しファスナー、ファスナー付きポケット、内ポケット、袖ペン差し
機能
防寒
生地
中綿
中綿(g)
120
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33097935
351130
ネイビー
M
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097944
351130
ネイビー
L
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097953
351130
ネイビー
LL
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097978
351130
ネイビー
4L
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097987
351130
ネイビー
5L
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097996
351130
ブラック
M
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098005
351130
ブラック
L
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098039
351130
ブラック
4L
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098048
351130
ブラック
5L
¥
16,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097969
351130
ネイビー
3L
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
33098014
351130
ブラック
LL
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
33098023
351130
ブラック
3L
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください