SATO(サトー)
PDラベル (白無地・強粘着)
(1件のレビュー)
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途
幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。
色(柄)
白無地
適合機種
レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ
基材
感熱紙
加工
セパミシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33099116
82005381
1箱(2500枚×6束)
P50×W85
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
33099125
82005361
1箱(1500枚×3束)
P92×W60
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
33099134
82005371
1箱(2000枚×4束)
P60×W92
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
33099143
82005341
1箱(1000枚×6束)
P115×W80
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
33099159
82005351
1箱(1500枚×6束)
P80×W115
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください