共栄プラスチック
ジャンボクリックス ボードタイプ
開口50mmで抜群の安定度!太いパイプやボードにもガッチリ挟めます。
大型サイズなので大きいサイズのポップ展示等に最適です。
仕様
透明3連結
色
クリア
タイプ
ボードタイプ
材質(レバー部)
PC
材質(ジョイント)
POM
材質(クリップ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
50
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33099378
JUC-1200
240×100
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
33099387
JUC-1500
295×100
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください