曜日別特売

大型せぼね君

大型せぼね君 - 共栄プラスチック大型せぼね君 - 共栄プラスチック大型せぼね君 - 共栄プラスチック大型せぼね君 - 共栄プラスチック

商品を隠さず自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます!作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方いろいろ!斜度のショーケース、スペースのないところでも有効にご利用できます。

開口寸法(mm)30材質(ジョイント)ナイロン・スチロールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
材質(クリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33099423CC-600-W200×25ホワイトスチロール
700
599
659(税込)
当日出荷
33099439CC-600-BL200×25ブラックABS樹脂製
700
599
659(税込)
当日出荷
33099448CC-850-W280×25ホワイトスチロール
950
799
879(税込)
当日出荷
33099457CC-850-BL280×25ブラックABS樹脂製
950
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする