共栄プラスチック
クリックスプライスホルダー
今までとは違った、確かな手応えのラチェット機構。お好きな角度(10段階)で確実に止まります。カードサイズはハガキ大まで使用可能です。
材質
カード差部:PC、台座部:PMMA
仕様
リクライニング式角度(10段階)
色
クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)
25×38×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33099484
PH-21
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください