せぼね君吸盤付

せぼね君吸盤付 - 共栄プラスチックせぼね君吸盤付 - 共栄プラスチックせぼね君吸盤付 - 共栄プラスチック
(1件のレビュー)

滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。

材質塩化ビニール樹脂製ホワイト/クリア直径(Φmm)吸盤:50再生紙使用マーク適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33099676CC-1Q85吸盤付1連結、足金具組立式
280
229
252(税込)
当日出荷
33099685CC-5Q150吸盤付5連結、足金具組立式
440
369
406(税込)
当日出荷
33099694CC-10Q230吸盤付10連結、足金具組立式
660
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33099676
2023-08-02
用途: 路線バスの必要事項をガラスに貼ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです 丁度良いものがなかなかなく助かります 数人分なので5個購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする