共栄プラスチック
募金箱 裏出入口(鍵付)
募金箱、投票箱、ご意見箱等にご利用できます。
仕様
鍵付き
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
3
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
天穴:5×150
寸法(縦×横×奥行)(mm)
250×200×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33099816
DP-28
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください