IPSパネルを搭載したビジネスニーズの高いスクエア ディスプレイ・モニター
主な製品特徴
IPSパネル搭載により、視野角 水平178°、垂直178°という広い視野角を可能にしました。
見る角度による色度変化を抑え、明瞭に見渡すことが可能です。
1台のディスプレイ・モニターを利用して複数人で打ち合わせをするときに、どの位置からでも見やすく、コミュニケーションを円滑にします。
豊富な入出力端子
VGA端子に加え、デジタル出力に対応するDVI-D端子、DisplayPortも装備しています。
また、USBポートも装備し、USBメモリなどの周辺機器を簡単に接続できます。
長時間作業の身体への負荷を軽減する豊富な位置調節機能
最大12cmの高さ調節や、画面の向きを360°変えられるスイーベル機能により、画面位置の細やかな調整が可能。
さらに90°のピボット回転で縦長のドキュメントを全画面表示することも可能です。
エルゴノミクスの観点に基づく細やかな位置調節機能により身体への負担を軽減し、長時間の作業効率向上に貢献します。
省電力性と環境配慮
従来より厳しい基準が設定された国際エネルギースタープログラム(バージョン 6.0)に適合し 、低消費電力による高い節電メリットを実現しています。
電子製品の環境に与える影響を評価したEPEATにおいてGOLDを取得しているため、高い環境配慮を実現します。
輝度調整をしながら消費電力量を確認、スタンバイやパワーオフのスケジューリングにより消費電力の削減効果が期待できるソフトウェア「HP Display Assistant」を標準搭載。(「HP Display Assistant」は同梱メディアからインストール可能です。)