HP Z24n G2 プロフェッショナル液晶モニター

HP Z24n G2 プロフェッショナル液晶モニター - HP(日本ヒューレット・パッカード)
解像度WUXGA(1920×1200)仕様表示領域(W×H):24インチ(61.1cm)ワイドスクリーン(対角線方向に測定)質量(kg)7.2、パネルのみ4.4消費電力(W)通常:40/最大:92/スタンバイ時:0.5接続方式DisplayPort準拠規格CE、CB、MSIP、Mexico COC、ICES、ISO 9241-307、CU、cTUVus、ISC、CCC、CEL Grade 1、VCCI、FCC、BSMI、WEEE、RCM、ErP、KC/E-Standby、SEPA、GS、TUV-S、TCO、TCO Edge、PSB、Vietnam MEPS、Microsoft WHQL Certification (Windows 7、Windows 10)、ENERGY STAR・Qualified、EPEAT・Gold 、SmartWay Transport Partnership - NA only角度調整範囲チルト角:-5°~+22°;スウィーベル+45°~-45°;高さ調整:150mm;ピボット:90°コントラスト比1000:1ディスプレイTFT走査周波数(水平)27~94kHz走査周波数(垂直)24~75Hzケーブルビデオ:DisplayPortケーブル×1応答速度14ms(GtoG)(※OSD設定で5.8msへ変更可能)視野角(左右:上下)178°/178°外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド付:53.2×21.4×50.3(高さは最高位の数値)/パネルのみ:53.2×4.68×35.1USBポート数USB3.0ダウンストリーム×4(内一つはUSBType-C3.1)、USBType-C3.1アップストリーム×1(DisplayPort1.2Video対応)インターフェイス信号:水平周波数:27-94KHz;垂直周波数:24-75Hz、入力:DisplayPort1.2×1(HDCP対応)、HDMI1.4×1(HDCP対応)、DVI-D×1、DisplayPort(OUT)×1バックライトLED動作温度範囲(℃)動作時:5~35、非動作時:-20~60アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331105261JS09A4#ABJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする