MAG(ノア精密)
置時計 ブルーブライト
年齢層を問わず使用できるシンプルなデザイン目覚まし時計
ブルーLEDのライトで文字板全体を照らします。
暗い場所でも視認性がよく、ストレスを感じません。
操作がしやすいように大き目のボタンを採用。
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト(残照機能付)
表示方式
アナログ
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック
寸法(mm)
98×102×63
質量(g)
130
電池
単3形マンガン乾電池1本
アズワン品番
65-0559-73
アラーム
付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33101663
T-729 WH-Z
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください