アラームクロック 光助(コウスケ)

アラームクロック 光助(コウスケ) - MAG(ノア精密)アラームクロック 光助(コウスケ) - MAG(ノア精密)アラームクロック 光助(コウスケ) - MAG(ノア精密)アラームクロック 光助(コウスケ) - MAG(ノア精密)

アラームスイッチをONにすると、ライトが常時点灯し続けます
スムーズに動く秒針
時刻がわかりやすい文字板の数字フォント

機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト自動点灯機能(アラームON時)表示方式アナログ付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック寸法(mm)102×102×70質量(g)130電池単3形マンガン乾電池3本アズワン品番65-0559-29アラーム付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33101785T-731 SM-Z
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする