MAG(ノア精密)
MAG 電波置掛両用クロック
設置場所を選ばないコンパクトサイズクロック
時刻を自動で修正する電波時計
しっかりと時を刻むステップ秒針
夜に秒針がコチコチ動かない夜間秒針停止機能付き
スタンドが時計と一体型なので紛失しません
機能
電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)、置掛両用、球面ガラス
表示方式
アナログ
付属品
取扱説明書、保証書、掛け具
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
160×160×25
質量(g)
0
電池
単3形アルカリ乾電池1本
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33101934
W-731 N-Z
ナチュナル
65-0559-47
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
33101925
W-731 BR-Z
ブラウン
65-0559-46
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください