曜日別特売

耐摩耗ラインテープ

耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品耐摩耗ラインテープ - セーフラン安全用品

表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。
豊富なカラーバリエーション。

用途様々な用途に使用できるラインテープです。内容量1巻
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7515540515635100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
331020651564450220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
7515541415636100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
331020741564550220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
7515542315639100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
331020831564850220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
7515543915641黄/黒100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
3310209915650黄×黒50220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
7515544815642赤/白100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
331021081564650220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
7515545715643緑/白100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
331021171564750220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
7515546615637100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
331021261564950220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
6540902615624赤/白-----
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
7515547515638100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
6540903515625緑/白-----
3,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
7515548415640100220.2ポリプロピレン、(表面)PETフィルムアクリル系
6,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする