セーフラン安全用品
バリケードテープ
非粘着性PE素材
工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途
フェンス等に結んで使用。
一時的なバリケードとして便利です。
材質
非粘着性PP
テープ幅(mm)
70
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33102135
11111
立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください
黄色地に黒文字
130
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
33102144
N2005
-
赤×白トラ柄
50
¥
1,000
取扱い終了
33102153
N2006
-
黄×黒トラ柄
50
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください