セーフラン安全用品
壁用ベルトパーテーション
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途
ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。
テープ幅(mm)
48
色(本体)
黒
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
ベルト長さ(m)
3
5
ベルト色
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
付属品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33102169
11117
3
取り付け用金具付属
138×78×96
黄
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
33102178
J0044
3
取り付け用金具付属(受と取り付けねじ)
138×78×96
赤
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
33102187
J0043
3
取り付け用金具付属
138×78×96
青
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
33102196
11216
5
取り付け用金具付属
145×94×114
黄
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
33102205
J0046
5
取り付け用金具付属(受と取り付けねじ)
145×94×114
赤
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
33102214
J0045
5
取り付け用金具付属
145×94×114
青
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください