パイロット
ゲルインキボールペン替芯(BLG)
(1件のレビュー)
用途
カスタム74、グランセ対応
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
(最大)6.2
全長(mm)
110.5
適合本体シリーズ名
高価格筆記具用単色
インク
ゲルインキ
入数
1本
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33103334
BLG-7-B
黒
細字
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
33103343
BLG-7-R
赤
細字
¥
200
取扱い終了
33103359
BLG-7-L
青
細字
¥
200
取扱い終了
33103368
BLG-5-B
黒
極細
¥
200
取扱い終了
33103377
BLG-5-R
赤
極細
¥
200
取扱い終了
33103386
BLG-5-L
青
極細
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください