パイロット
ゲルインキボールペン替芯(BLGS)
用途
タイムラインゲル 対応
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
(最大)6.2
全長(mm)
86.8
適合本体シリーズ名
タイムラインゲル
インク
ゲルインキ
入数
1本
線の太さ
極細
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33103395
BLGS-5-B
黒
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
33103404
BLGS-5-R
赤
¥
180
取扱い終了
33103413
BLGS-5-L
青
¥
180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください