曜日別特売

ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF) - パイロット
(3件のレビュー)
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本内容量1本
全12種類を絞り込む
インク色
線の太さ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33103456LP2RF-8UF-B超極細
80
70
77(税込)
当日出荷
33103465LP2RF-8EF-B極細
80
70
77(税込)
当日出荷
33103474LP2RF-8F-B細字
80
70
77(税込)
当日出荷
33103483LP2RF-8M-B太字
80
70
77(税込)
当日出荷
33103499LP2RF-8UF-R超極細
80
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
33103508LP2RF-8EF-R極細
80
70
77(税込)
当日出荷
33103517LP2RF-8F-R細字
80
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
33103526LP2RF-8M-R太字
80
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
33103535LP2RF-8UF-L超極細
80
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
33103544LP2RF-8EF-L極細
80
70
77(税込)
当日出荷
33103553LP2RF-8F-L細字
80
70
77(税込)
7日以内出荷
返品不可
33103569LP2RF-8M-L太字
80
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33103474
2023-05-23
用途: 字を書く時
砥ぎ 秋霜

使用してないですが、「説明の線の太さ」が記載されてないのが不満です。 今後の改良をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 33103517
2021-10-21
用途: 通常業務
製造業

販売品は赤なのに写真は黒、また赤を販売のページには黒が掲載されております・・・。間違いそうになります。商品自体は大変気に入っております。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず、大変申し訳ございません。
こちら商品画像修正しておりますので、次回購入の際ご検討いただけますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 33103499
2020-04-29
用途: ノートにメモを取る際、鉛筆代わりに使用。
建設業・工事業

値段と品質のバランスに大満足(◎)
インクが最後まで使える(○)
替え芯で購入できてコスパよし(○)
床に落としても先が曲がることがなく丈夫(○)
インクの減りが早い(△)
ブルーブラックも替え芯で販売してほしい(△)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする