曜日別特売

油性ボールペン替芯(BPRF)

油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BPRF) - パイロット
(13件のレビュー)
用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応商品タイプ替芯適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33103605BPRF-8BB-B1.6
120
99
109(税込)
当日出荷
33103614BPRF-8BB-R1.6
120
99
109(税込)
当日出荷
33103623BPRF-8BB-L1.6
120
99
109(税込)
当日出荷
33103639BPRF-8EF-B0.5
80
67
74(税込)
当日出荷
33103648BPRF-8EF-R0.5
80
67
74(税込)
当日出荷
33103657BPRF-8EF-L0.5
80
67
74(税込)
7日以内出荷
返品不可
33103666BPRF-8B-B1.2
80
67
74(税込)
当日出荷
33103675BPRF-8B-R1.2
80
67
74(税込)
当日出荷
33103684BPRF-8B-L1.2
80
67
74(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33103693BPRF-6F-B0.7
60
50
55(税込)
当日出荷
33103709BPRF-6F-R0.7
60
50
55(税込)
当日出荷
33103718BPRF-6F-L0.7
60
50
55(税込)
当日出荷
33103736BPRF-6M-B1.0
60
50
55(税込)
当日出荷
33103745BPRF-6M-R1.0
60
50
55(税込)
当日出荷
33103754BPRF-6M-L1.0
60
50
55(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
33103727BPRF-6F-G0.7
60
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 帳簿付け
運輸・通信業

どこを探しても売っていないのでもう諦めてました。こちらでも無かったような気がしてましたがまさかの発見でまとめて購入。長年の愛用品だったので良かったです!やはり書きやすい!

1が参考にしています
2025-11-24
用途: 替え芯として
サービス業

伝票に使用するにも力も入りやすく
それなりに太さもあるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 33103693
2024-03-08
用途: ボールペンのインク交換
教育・研究機関

文房具店に無かったのでモノタロウで買いました。クーポンに値段設定がある時の金額調整にも使えます。小さいので置場所にも困りません。

対象商品 : 33103736
2024-03-06
用途: エコ
教育・研究機関

太めの芯が好みで、書類などの作成しましたが、滑らかで使いやすかったです。

対象商品 : 33103693
2023-05-30
用途: 会社全員用
製造業

会社全員に支給されています。このペンの本体に重みがあるので書きやすく長持ちです。

対象商品 : 33103639
2022-06-14
用途: 事務
サービス業

すごく書きやすいボールペンでしたが、販売終了になっていて、替芯だけでも購入が出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33103693
2021-12-12
用途: インクが無くなったので購入

古いボールペンですが、書きやすく気に入っていました。
近所の文具売り場では中々見つからず困っていました。
モノタロウで見つけたので速購入。
インクの量が多いので次回購入は、かなり先になると思いますが次回もお願いしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33103693
2021-10-13
用途: お店で常用のボールペン
Locanda del cuore飲食業

ボールペンの替え芯の長さと書き心地が好きで、この芯が使えるボールペンのみ使用に決めてます。
いつもこちらでまとめ買い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする