パイロット
油性ボールペン替芯(BTRF-8EF/6F)
用途
クルール、バーディ 替え芯
商品タイプ
替芯
全長(mm)
87.7
適合本体シリーズ名
手帳用単色
インク
油性
入数
1本
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33103937
BTRF-6F-B
黒
0.7
¥
60
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
33103903
BTRF-8EF-B
黒
0.5
¥
80
取扱い終了
33103919
BTRF-8EF-R
赤
0.5
¥
80
取扱い終了
33103928
BTRF-8EF-L
青
0.5
¥
80
取扱い終了
33103946
BTRF-6F-R
赤
0.7
¥
60
取扱い終了
33103955
BTRF-6F-L
青
0.7
¥
60
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください