油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)

油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) - パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) - パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) - パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) - パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) - パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) - パイロット
(3件のレビュー)
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33103998BRFN-30F-B0.7細字
300
299
329(税込)
当日出荷
33104025BRFN-30EF-B0.5極細
300
299
329(税込)
当日出荷
33104059BRFN-30M-B1.0中字
300
299
329(税込)
当日出荷
33104007BRFN-30F-R(最大)6.0細字
300
取扱い終了
33104016BRFN-30F-L(最大)6.0細字
300
取扱い終了
33104034BRFN-30EF-R(最大)6.0極細
300
取扱い終了
33104043BRFN-30EF-L(最大)6.0極細
300
取扱い終了
33104068BRFN-30M-R(最大)6.0中字
300
取扱い終了
33104077BRFN-30M-L(最大)6.0中字
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33104059
2024-08-09
用途: 事務の書類等

本当になめらかで書きやすく 何回もリピートしております。長く書いていても疲れません。
気のせいか なめらかに書いた文字は綺麗に見えるような気がします。使い捨てのペンも良いものが出ていますが 私はすぐになくしてしまうのですが 自分専用の気に入ったボールペンは 愛着があり 芯を入れ替えて 本体が壊れるまで使いたいと思います。

対象商品 : 33104025
2020-06-06
用途: 日常

書き味は良くお値段も良心的で好みです。
書き味はサラサラ過ぎず好みです。
ブルーブラックの色があれば言うことなしです。

対象商品 : 33104025
2019-09-16
用途: 事務仕事の必需品
自動車・二輪車・自転車関連業

妥協のない書き味、文字の黒さ、そして油性!
これ以上にいいペンは見たことがない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする