曜日別特売
モノタロウ

円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載

円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 - モノタロウ円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 - モノタロウ円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 - モノタロウ
(5件のレビュー)

200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!

用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
取扱説明書:(3.7MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※ボルト、ねじが緩んだ状態で使用しないでください。定期的にチェックしてください。
※傾斜面で使用しないでください。
※200Lドラム缶以外を運搬しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240683-30010010TPR(熱可塑性ゴム)
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240683
2025-02-01
用途: 洗浄剤用
製造業

他社から比べると軽いから良い。
他社な安いものは、重く動かない。

2025-02-15
用途: ドラム缶保管
サービス業

付属ビスにねじ山が切られていませんでした、4~5年前から「改善する」と言っていながら全く対応していないのが分かります。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 33240683
2022-08-31
用途: 排油、鉄くず等を入れています

組み立て式ですが、簡単でした。
足回りもよく、凸凹の工場内でも大丈夫です。

対象商品 : 33240683
2022-04-06
用途: ドラム缶の移動

商品届きましたが、組み立ててみると、付属ネジが1本ネジ山が切られていませんでした、今後も注文を考えてますので、早急に出荷前に点検ください。

6が参考にしています
対象商品 : 33240683
2020-03-25
用途: ドラム缶の移動、整理

組立時にナットやワッシャの数量の員数不足が多い!!
出荷梱包時に確認していないのでは??
今時あり得ない!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする