ダウンライト台座

ダウンライト台座 - 未来工業ダウンライト台座 - 未来工業ダウンライト台座 - 未来工業

ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。
適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。

用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。材質PP内容量1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
Φd
ΦD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33105407DLA-100スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:100100126
4,600
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
33105416DLA-125スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:125125151
4,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
33105425DLA-150スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:150150176
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする