エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。
ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!
さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。



今までは安価な虫侵入除けを使用していましたが、小さな虫が侵入したりしてクレームがあったので、本商品をドレンホースに設置しました。虫の侵入は夏場に確認したいと思います。
エアコンの異音がなくなった事と、小さなアリが侵入していた事がなくなりました。使用して良かったです。
外断熱、高気密、24時間換気の家で天井取り付けのエアコンのトレイにカビのようなものが盛り上がり、排水ができなくなり、水漏れが起こった。エアコンは既設のものが老朽化で故障して交換したもの。取り付けた工事店からメーカーに問い合わせてもらったが、対策が分からず。排水パイプが吸気管になり、カビを吸い込んだと考え、吸気を止めればと考えて探していたら、このネオクリアにたどり着いた。カビのようなものを工事店で採ってもらった後、配水管の出口にこれを取り付けた。その後カビのようなものの発生はなく、水漏れも起こっていない。助かっている。今回は2回目の購入になる。