曜日別特売

クイックボール72 ラチェットドライバー

クイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEXクイックボール72 ラチェットドライバー - ANEX
(16件のレビュー)

72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
指先で回しやすい早回しハンドル
切替誤作動を防ぐスイッチ形状
ビットのガタツキが少ない
電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能)
片手で切替OK

セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33106335397-Dプラス125
2,650
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_クイックボール72 ラチェットドライバー(No.397-D)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33106335
2024-09-09
用途: 機械メンテナンス
製造業

無くしてしまい同じ物を買い直し
他同様品と異なるのは左右回し切替だけでなく
切替レバー中間でロック機能で通常ドライバ―の様にも使えるので
この点が推す理由ですね。

対象商品 : 33106335
2024-09-10
用途: 農機具修理
農・林・水産業

電動ドライバー買うか悩みましたが、使用頻度も高くないので十分です。

対象商品 : 33106335
2021-06-24
用途: 機械メンテナンス

電動ペンドライバーよりも安く、軽く、充電不用で、
通常ドライバー以上の使い勝手。
特筆すべきは、後部を真直ぐ保持しながら、中間部を回せることで、
ねじ山が噛むのをとらえやすく、通常ドライバーも超えた。
六角レンチや、ボックスレンチのビットも使えるので、
各種、各サイズのドライバーを、揃えなくてよくなった。
挿込みだけのチャックだったので、
スライドチャック付きエクステンションバーを挿しっぱなしにしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 33106335
2021-07-05
用途: どんなときも
製造業

ラチェットで、しかもビット交換もできる。なのにお手頃価格。

対象商品 : 33106335
2020-08-20
用途: 増し締め確認時に使用
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

定期点検等で制御盤内端子を増し締めする際に確認箇所が多いので普通のドライバーでは手首が疲れますが、この商品を使用しだしてから、手首の疲労が軽減されました。お勧めの商品です。使っていくと、空周りするところはもう少し強化が必要かと思いますが、使用頻度的には十分かと思います。今回で3度目の購入ですが、使いやすいです。

対象商品 : 33106335
2020-09-23
用途: DIYやちょっとした修理
サービス業

指先だけで回せれられるので大変便利です。ラチェットの切替えの方向は色々な意見があると思いますが、このドライバーだけ使っていれば気になりません

対象商品 : 33106335
2020-02-24
用途: ネジ止めに
サービス業

電動ドライバーが使えないような場所、手締めが必要な場所で使うのにこういうのを探していた。電動ドライバー用のビットを流用できて、ラチェット式で早回しがしやすくもなっている。欲を言えば、電動ドライバーのようなチャック式になってると良かったが、これは単に差し込むだけ。抜くときに力がいるので短いビットを使うと取り替えるのが大変かもしれない。

対象商品 : 33106335
2019-12-26
用途: 機械の修理
製造業

便利です。手になじんで力を入れるのに丁度いい大きさです。早回しができるのもよい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする