曜日別特売

ツールバッグ

ツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザンツールバッグ - ホーザン

広い開口部で荷物を取り出しやすいボストンタイプのツールバッグ出張メンテナンスなどで必要な工具を持ち運ぶのに便利なボストンタイプ。開口部にワイヤーが入っているため大きく開き、中の荷物が取り出しやすくなっています。

質量(kg)0.5材質(本体)ポリエステル容量(L)17外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)190有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)250有効内寸法・幅(mm)370内容量1個
注意
※ショルダーベルトは取り付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33106414B-714380×190×260ブラック
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする