曜日別特売

倍力Wカッター用 革製ホルダー

倍力Wカッター用 革製ホルダー - 土牛倍力Wカッター用 革製ホルダー - 土牛倍力Wカッター用 革製ホルダー - 土牛

【収納に便利!倍力Wカッター 専用革製ケースが登場!】
土牛 倍力Wカッター に適合する専用皮ケースです。
軽量素材で耐久性抜群!

全長(mm)約250仕様耐久性抜群、軽量素材適合土牛 倍力Wカッター質量(g)約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33106466LH-2B
2,650
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする