水本機械製作所
パイプキャッチ PCC-5
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110614
A-2691
21
54.5
25
14.5
12.5
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
33110623
A-2692
25
62
30
17
15
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
33110639
A-2693
31
77
40
22
20
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください