水本機械製作所
パイプキャッチ PCC-6
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110648
A-2694
52
87.5
45
22.5
24.5
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
33110657
A-2695
60
102.5
55
27.5
29.5
¥
2,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
33110666
A-2696
71
117.5
65
32.5
34.5
¥
3,180
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください