水本機械製作所
パイプキャッチ PCC-8
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110675
A-2697
156
146
80
40
42
¥
4,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
33110684
A-2698
185
168.5
95
47.5
49.5
¥
4,870
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください