水本機械製作所
パイプキャッチ PCC-9
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110693
A-2699
254
186.5
405
52.5
54.5
¥
6,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33110709
A-2700
290
209
120
60
62
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください