曜日別特売

バットグアノ

バットグアノ - オザックスバットグアノ - オザックスバットグアノ - オザックスバットグアノ - オザックスバットグアノ - オザックスバットグアノ - オザックス
(14件のレビュー)

ヒメコウモリの糞が約200年堆積したインドネシア諸島の洞窟より堀削した純天然有機肥料

用途果実、野菜、草花の成長を助ける粒状タイプの肥料
注意
有機質ですので、初回は多めに使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33111348-1袋(1kg)
オープン
479
527(税込)
当日出荷
33111357-1袋(300g)
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
72106591-1袋(5kg)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
72106600-1袋(20kg)
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72379566-1袋(20kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33111357
2024-04-14
用途: ベランダ栽培
その他業種

有機のリン酸と腐植酸にひかれて、パッションフルーツの元肥・追肥用に購入しました.パッションフルーツはまだ育ってきてからしかわかりませんが、ついでにカレンデュラの鉢に少し追肥したところ、すぐに効果があり花付きが良くなりました。昨秋からほとんど施肥なして花をつけ続けているカレンデュラなので、お疲れ様&元気づけになったかな。ハーブばかり育てているし、できるだけ自然に育てたいので肥料を使うことがあまりなく、肥料に関しては初心者ですが、へんな匂いがないことと、粒状なのが意外と便利で扱いやすかったです。

対象商品 : 33111348
2024-07-06
用途: トマト育成
教育・研究機関

直射日光が当たるウッドデッキにて、トマト栽培プランターにバットグアノを入れたところ、密植気味だったのですが、例年になくキレイな実が沢山成りました!
家族みんなで美味しく頂いています。

対象商品 : 33111357
2024-07-01
用途: 観葉植物育成
自動車・二輪車・自転車関連業

観葉植物の鉢に追肥用として使用しました。本品は粒状なので鉢に追肥としてパラパラ撒いて置けるのがよろしい。臭いなど特にありません。室内の鉢にもOKです。

対象商品 : 33111357
2024-05-01
用途: 園芸時
サービス業

蝙蝠の糞ですが、園芸に良いとのことで試し買いです。臭くも無く使いやすいものです。

対象商品 : 33111348
2023-06-19
用途: ベランダのガーデニングに。
その他業種

今年から本格的にベランダでガーデニングを始めたので、こちらを購入しました。春になってからハーブなどの植物たちがぐんぐんと育っています。
サイズも量もちょうどよかったです。
多すぎず、少なすぎず。
一回で使い切らずに、年間通して少しずつ使っていけそうな量なので、とてもありがたいです。

対象商品 : 33111348
2023-06-01
用途: 花、野菜、果樹等の肥料
建設業・工事業

花、野菜、果樹等の肥料として購入しました。価格もお手頃で臭いも気にならず使いやすいペレット状です。効果の程はすぐには現れませんが収穫時期が楽しみです。

対象商品 : 33111348
2022-06-16
用途: 花壇作業時
インテリア こざわ建設業・工事業

いつも行く園芸屋さんで一袋購入して気に入ってました。
そしたら、モノタロウさんは安い!そして配達!
まとめて購入させてもらいました。
リピートします。

対象商品 : 33111348
2021-12-20
用途: 家庭菜園(120平米)と家の周りの樹木の堆肥として蒔きました!
萱葺き屋根葺き替え工務店建設業・工事業

粒状だったので取り扱いが簡単で無臭で、穴の開いた(ヒビの入った、プラスチックのバケツで蒔きました。枇杷の木、夏蜜柑の苗木、葡萄の大木、イチジク(ダーフィン)等の追肥として施肥しました。甘い実がつくと言う家庭菜園ホームページ等の噂を聞いたり拝読したので興味深い肥料だと思い試しに播いてみました。春野菜、枇杷の実、無花果の実が大きくなるのを祈っております♪楽しみにしております♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする