曜日別特売

老犬介護用 床ずれ予防ベッド

老犬介護用 床ずれ予防ベッド - zuttone老犬介護用 床ずれ予防ベッド - zuttone

寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に

仕様通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
適応体重(kg)
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33111497W22478子型犬用(マットタオル)生地:コットン、パイピング:コットン、バンド:ポリエステル、(ベッド本体)表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:ウレタンフォーム、テープ:ポリプロピレン~15ウレタン:約4(特殊ウレタン約2.0、硬質ウレタン約2.0)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
33111506W22479中型犬用(マットタオル)生地:綿100%、パイピング:綿100%、バンド:ポリエステル、(ベッド本体)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、芯材:ウレタンフォーム、テープ:ポリプロピレン~25ウレタン:約5(特殊ウレタン約2.5、硬質ウレタン約2.5)
オープン
取扱い終了
33111515W22480大型犬用(マットタオル)生地:コットン、パイピング:コットン、バンド:ポリエステル、(ベッド本体)表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:ウレタンフォーム、テープ:ポリプロピレン~35ウレタン:約6(特殊ウレタン約3.0、硬質ウレタン約3.0)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする