曜日別特売

老犬介護用 床ずれ予防サポーター

老犬介護用 床ずれ予防サポーター - zuttone老犬介護用 床ずれ予防サポーター - zuttone老犬介護用 床ずれ予防サポーター - zuttone老犬介護用 床ずれ予防サポーター - zuttone
(1件のレビュー)

足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に

仕様面ファスナー、丸洗いOK材質綿95%・ウレタン5%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
調節範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33111576W235749110~160
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
33111585W2357512140~200
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
33111567W23573790~130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33111576
2025-11-23
用途: 後ろ脚の保護に
ふくちゃん農園農・林・水産業

伸縮性のある生地で装着も楽です。ただマジックテープの縫製が、仮縫みたいにもろく、1回着けたら取れてしまいました。
購入する際は、裁縫セットは必須です。
メーカーさんにもう少し耐久性を要求します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする