曜日別特売

老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K

老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K - zuttone
(1件のレビュー)

足腰の筋力が低下したときの歩行補助に

仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレンタイプ後足用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
腰廻り(cm)
アズワン品番
足まわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33111655W23627S持ち手:28~5428~3664-6527-37後足:~17
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
33111664W23628M持ち手:30~5735~4564-6527-38後足:~24
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
33111673W23629L持ち手:19~3542~5464-6527-39後足:~27
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
33111689W236302L持ち手:16~3248~6064-6527-40後足:~31
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
33111698W236313L持ち手:14~3165~7564-6527-41後足:~40
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33111673
2025-12-17
用途: コーギーに着用
ふくちゃん農園農・林・水産業

14歳になるコーギーが、歩行がつらそうなので、購入しました。
慣れれば、一人でも装着できるのかもしれませんが、立ち上がるのが大変な子に着けるのは、かなり大変です。
跨がなくても装着できる仕様になれば楽ですけど、何回か装着して、ワンちゃんにも慣れてもらう必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする