zuttone
老犬介護用 おむつパンツK
体力が低下したときなどのおもらし対策に
仕様
内側防水加工(パッド装着部分)、手洗いOK、胴まわり・足まわりに伸縮ゴム入り、サイドギャザー付、しっぽ穴はサイズ調節機能付、面ファスナー、サスペンダー付
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%(PUコーティング)、パイピング:綿100%、サスペンダー:天然ゴム
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
腰廻り(cm)
アズワン品番
腰幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33111707
W23632
S
サスペンダー:32~68
26~42
64-6527-19
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
33111716
W23633
S
サスペンダー:36~84
30~50
64-6527-20
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
33111725
W23634
L
サスペンダー:45~87
40~60
64-6527-21
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
33111734
W23635
2L
サスペンダー:52~110
45~65
64-6527-22
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
33111743
W23636
3L
サスペンダー:63~133
50~80
64-6527-23
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください