zuttone
老犬介護用 補助機能付ベストK
体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様
補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
アズワン品番
適応体重(kg)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33111759
W23637
L
44~48
64-6527-24
~15
52~58
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
33111777
W23639
3L
63~67
64-6527-26
~30
76~80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
33111768
W23638
2L
55~60
64-6527-25
~20
63~67
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください