zuttone
老犬介護用 おむつパッドK
●zuttoneおむつパンツ専用
●体力が低下したときなどのおもらし対策に
材質
吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、吸水材:ポリエチレン
仕様
サイドギャザーで横モレガード、粘着テープ付
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応体重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33111786
W23640
S
~4
吸収範囲:約幅8×22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
33111795
W23641
M
~7
吸収範囲:約幅8×37
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
33111804
W23642
L
~15
吸収範囲:約幅9×40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
33111813
W23643
2L
~20
吸収範囲:約幅10×42
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
33111829
W23644
3L
-
吸収範囲:約幅12×53
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください