曜日別特売

プロジェクト耐水用紙 撥水紙

プロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナプロジェクト耐水用紙 撥水紙 - オキナ
(5件のレビュー)

耐水機能を備えた2種類のOA対応用紙で、レーザー・コピー機に対応しています。インクジェットプリンターの場合は、色落ちしにくい顔料インクでの印刷をお勧めします。
「撥水紙」は、上質紙がベースのため印刷の再現性が高く、鉛筆やペンなどの筆記もしやすい紙です。 撥水効果で水を弾き屋外での使用で、多少の雨などには十分対応できる耐水用紙です。 印刷したものに書き込んで使用したり、全て手書きで使用したり使い方は自由です。様々なシーンで多種多様な使い方が想定できます。

坪量(g/m2)81.4仕様撥水厚さ(mm)0.09適合プリンタモノクロ・カラーコピー機、レーザープリンタ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33112127PW30471セット(30枚)A4210×297無地
570
569
626(税込)
当日出荷
33112118PW30461セット(30枚)A4210×2975ミリ方眼罫
630
589
648(税込)
当日出荷
52380869PW32661袋(30枚)A3297×420無地
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 雨天用図面
建設業・工事業

雨でも問題ありません。少し書きにくいのともう少し厚いといいかな?

対象商品 : 52380869
2024-12-24
用途: 現地調査等
建設業・工事業

110mgのものと比べると本製品は80mgと薄いため、雨量2mmぐらいが続くと、破れそうな透け具合となる
もう少し厚めのほうが雨天時は安心して作業できるため、少し不満としました

対象商品 : 52380869
2022-02-10
用途: 屋外掲示
その他業種

屋外に掲示するものが湿度でシワになるので使ってみました。いい感じです。コピー機できれいに発色します。ただ、袋から出す時にシワをつくんと直りにくい。仕方ないですね

1が参考にしています
対象商品 : 33112127
2022-02-21
用途: 入浴時のメモ用紙
農・林・水産業

お風呂に入りながら鉛筆で字がかけます。
プリンターで印刷しても使えます。
ただ、湿気ると紙が伸びてたわみます。
お風呂ポスターのようなものを考えている方はイメージと違うかも知れません。

対象商品 : 33112127
2022-01-16
用途: 釣りの時のメモ
その他業種

雨天でも使えるように、メモ用紙として購入しました。全く問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする