菅公工業
ご挨拶・案内状用封筒 洋2
(1件のレビュー)
セット内容
洋形2号×10枚、封緘シール×10枚
寸法(mm)
114×162
サイズ
洋2
坪量(g/m
2
)
104.7
郵便番号欄
なし
窓枠
なし
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33112303
ヨ008
白
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
33112319
ヨ009
-
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください