スポーツモデル腕時計

スポーツモデル腕時計 - シチズンQ&Qスポーツモデル腕時計 - シチズンQ&Q
(13件のレビュー)
種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)ポリウレタン防水内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33122338VR78-001バンド/PU、裏蓋/ステンレス(スクリュー)、ケース/合成樹脂
4,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
33121604VP84J851バンド/PU、裏蓋/樹脂、ケース/合成樹脂
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
33122347VR78-002バンド/PU、裏蓋/ステンレス(スクリュー)、ケース/合成樹脂
4,000
取扱い終了
33121577VP84-852バンド/PU、裏蓋/樹脂、ケース/合成樹脂
オープン
取扱い終了
33121586VP84-854バンド/PU、裏蓋/樹脂、ケース/合成樹脂
オープン
取扱い終了
33121595VP84J850バンド/PU、裏蓋/樹脂、ケース/合成樹脂
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 二輪車のハンドルに取り付けて使用。

小生の確認不足でしたが、剣がめっきでした。黒と早とちりしてしまって、角度によっては非常に視認性が悪いです。物は確かなので・・・残念。

対象商品 : 33121586
2024-06-05
用途: オフロードバイクのステムに取付
不動産業

オフロードバイクのステム(ハンドル)に取り付けました。
この価格でしたら壊れてもOK!と思いきや全然壊れません。
最強か?と思います。

対象商品 : 33121586
2024-07-24
用途: 普段使い
製造業

この価格で、この質感は大変素晴らしい!アウトドアで使います!

1が参考にしています
対象商品 : 33121604
2023-08-17
用途: 日常使い(水仕事あり)
サンネンザカモカ飲食業

この商品の最大のメリットは裏蓋も樹脂であること。金属アレルギ-があるので裏蓋がステンレスでは使えません。出来れば留め金も樹脂かプラスチックに為てくれれば完璧です。価格にも影響ないと思われます。現状では留め具を樹脂などにしたベルトに交換するか、フッ素コ-ティング剤の塗布が必要です。それ以外は満足です。

対象商品 : 33121595
2021-03-14
用途: 運転
サービス業

この値段で見た目、精度十分です。軽くてつけていても疲れません。

対象商品 : 33121595
2021-03-10
用途: 仕事中
サービス業

この値段で十分な見た目と性能だとおもいます。ベルトがもう少し柔らかいと良かったと思います。

対象商品 : 33121577
2020-08-23
用途: 仕事で消毒タイム図るのに秒針便利
その他業種

職場でエスカレーターをアルコール消毒することになりました。一本につき1分。秒針が頼りになります。カッコイイし、丈夫だし、3年使えそうだしリーズナブル。毎日愛用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33121595
2024-03-07
用途: 造船
建設業・工事業

購入後、ひと月で電池切れしました
3年ももたない嘘でした

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする