シチズンQ&Q
日付つき腕時計
材質(バンド)
合成皮革
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
日付表示
○
防水
○
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33121839
D020-304
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
33121823
D020-301
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください