曜日・日付つき腕時計

曜日・日付つき腕時計 - シチズンQ&Q
(2件のレビュー)
種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き日付表示防水内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
機能
材質(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33121918A142-214バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ曜日「日英」切替、フリーアジャストステンレス
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33121936A182-301バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ曜日「日英」切替合成皮革
4,000
取扱い終了
33121927A182-201バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ曜日「日英」切替、フリーアジャストステンレス
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121918
2024-07-19
用途: 施設警備実働時。
有限会社おくやまサービス業

金額的にも値ごろ感があり、これから猛暑が続く時期に当たり皮ベルトで無くフィット感も良いので気に入っている。

2が参考にしています
対象商品 : 33121918
2023-02-18
用途: 毎日使用する腕時計

4年ほど使った腕時計、電池切れで電池交換して使っていましたが、防水パッキンがダメになったようで、汗をかくと内部が曇る様になり、交換用として本商品を購入。
1990円と廉価ですが、時間の精度も高く、時刻を読みやすいので重宝しています。
バンドの長さ調整もワンタッチなので便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする