シチズンQ&Q
曜日・日付つき腕時計
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
日付表示
○
防水
○
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
材質
材質(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122024
A206-504
曜日「日英」切替
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/部分金メッキ
合成皮革
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
33122006
A206-204
曜日「日英」切替、フリーアジャスト
バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
ステンレス
¥
4,000
取扱い終了
33122015
A206-304
曜日「日英」切替
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
合成皮革
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください