シチズンQ&Q
スポーツモデル腕時計
材質
バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
10気圧
材質(バンド)
ポリウレタン
防水
○
夜光(蓄光)
○
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122198
VR25-001
逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針
ブラック
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
33122207
VR25-002
逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針
ホワイト
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
33122216
VR25-003
逆回転防止レジスタリング、蓄光付き文字板(時字)、蓄光付き針
ピンク
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください