曜日別特売

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 - 3M(スリーエム)
(9件のレビュー)

素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください

用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62654997HDT2-4501巻-----
5,745
5,598
6,158(税込)
当日出荷
33112407HDT2-1501巻(1.5m)ライトグレー321.51シリコーンゴム
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
33112416HDT2-9001巻(9m)ライトグレー3291シリコーンゴム
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スコッチ(R)強力自己融着シリコーンテープ HDT2シリーズ 施工動画
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33112407
2025-12-13
用途: 水道配管の補修
農・林・水産業

ダメでした!多少マシになった程度!
チーズ(T字配管)からの漏水で、厳しいかな?と思ったら、案の定でした!(泣)
結構大規模は工事を実施して、周辺配管総入れ替えに成りそうです!
口コミに騙されました!残念です!

2024-12-10
用途: 水漏れ防止用
サービス業

ミストファンの配管に穴があり埋めるために使用。圧力にも耐えるのでいい

対象商品 : 33112407
2023-04-14
用途: エアー漏れ対策と絶縁作業
アイガ電子工業株式会社製造業

古い配管のエアー漏れが酷いので試しに購入しました。
完全にエアー漏れが止まりました。
また、機械の移動で結線作業をしたので絶縁に使用しました。
使用感は大変良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 33112407
2023-05-30
用途: 排水管の補修
有限会社オグラ不動産業

初めての使用だが、簡単に使えた。
どちらを表にすべきか、ちょっと悩んでしまった。
そこまで書いてあるとうれしかった。

対象商品 : 33112407
2023-05-17
用途: 配管からの漏水対策
製造業

一発で止まった。
延ばしながら巻くのはちょっと難しいが、一応目印になる◯ができるので、力の加減が分かりやすいのが◯。

対象商品 : 33112407
2020-06-01
用途: 風呂の給湯パイプの破損
不動産業

初めにお湯が吹き出した場所は、1本目のテープで完全に止まったが、給湯を始めると、離れた別の場所からお湯が吹き出してしまった。テープを再購入して手当てし、無事に塞ぐ事ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 33112407
2020-05-22
用途: 埋設配管の補修用に使用

埋設配管で、部分的に取替ができにくいので、補修用テープがたいへん重宝しました。漏れもなくなり、工事費も最小限で終わることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 33112407
2019-04-02
用途: 水道パイプ補修
建設業・工事業

とても便利な、補修材です。
施工説明も丁寧に表示されていたので助かりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする