PP六ッ打組紐ロープ

PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事PP六ッ打組紐ロープ - 川島商事
(1件のレビュー)

PP(ポリプロピレン)を使用。
6ッ打の組紐ロープです。
ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。

用途刺網の浮子綱等オレンジひも・糸種類ロープ内容量1セット(400m)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331184632.5mm2.51.05165150
5,750
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
331184793mm31.8190185
7,130
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
331184883.5mm3.52.6210220
9,060
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
331184974mm43.3225230
10,560
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
331185064.5mm4.53.6235250
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
331185155mm54.2265250
12,160
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118497
2021-02-04
用途: 刺し網の上綱に使用
農・林・水産業

いままで探していましたがやっと使いやすい物か見つかりました。ありがとうございました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする